250 引き寄せ締り

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46363917 品番#250-8-1
参考基準価格(税別)¥79,300 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

右勝手
材質:黄銅
扉厚:36mm以上
付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm
・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。
・引き寄せてガタツキをなくします。
・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。

用途引違い戸、片引戸 長さ(mm)169 幅(mm)45 厚さ(mm)27.5
注意
※左右勝手があります。
※鎌が上から下へ動くように使用しないと、建具を傷つけてしまうことがありますので、左右勝手を必ずお守りください。
※ツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする