252 引手付鎌錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヘアライン 注文コード46363960 品番#252T-1
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、表示:POM樹脂(黒)
バックセット:30mm
扉厚:28〜36mm
縦框巾:50mm以上
付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm

用途室内引戸 長さ(mm)113 幅(mm)47 厚さ(mm)41 ヘアライン
注意
※吊戸には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする