261 大型サムタン鎌錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46363978 品番#261T-1
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

材質:亜鉛
バックセット:50mm
扉厚:30〜40mm

用途室内引戸 長さ(mm)100 幅(mm)65 厚さ(mm)79 シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする