BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 引き戸錠
262 サムタン鎌錠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46363987
品番
#262T-1
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質:亜鉛
バックセット:50mm
扉厚:30〜40mm
用途
室内引戸
長さ(mm)
100
幅(mm)
65
厚さ(mm)
42
色
シルバー