265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 古代ブロンズ 注文コード46364057 品番#265L-50-40-3
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

材質:ステンレス+亜鉛
バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)
扉厚 265M・265T:28〜32mm・33〜40mm
265L:30〜33mm・36〜40mm
265S:30〜40mm
黒ニッケル・黒は28〜32mm・33〜40mm(265M・265Tのみ)

用途室内引戸 長さ(mm)100 幅(mm)72 厚さ(mm)42 古代ブロンズ
注意
※バックセット30mmは引き残し50mmに対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする