ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46365816 品番 YBF-B40+YPD-35C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

バッテリーでもハイパワー、長時間持続
イベントやアウトドアでも使える工場扇
羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風
Type-Cとバッテリーの2WAY仕様
シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能
最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働
上下手動調整可能
持ち運びに便利な取っ手付き
Type-c稼働可能

用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風 セット内容本体、ACアダプター 質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時) 消費電力(W)18 出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応) 電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Wh ハネ径(cm)40 羽根枚数5 連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6〜44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時) 風量調整
取扱説明書:(15.51MB)
注意
※バッテリーは別売です。
※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

エレイン バッテリー工場扇 YBF-B40
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする