イハラサイエンス
くいこみ継手 ホース接続エルボ(おす) HLD
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
G1/4
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
G1 1/4
適合管外径(Φmm)
12
8
10
12
16
20
25
30
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46365995
品番
HLD12-020E
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.062
管接続口径
G1/4
適合管外径(Φmm)
12
接続ねじ種類
G