曜日別特売

くいこみ継手 ホース接続エルボ(おす) HLD

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径G3/4
適合管外径(Φmm)20
内容量1個注文コード46366056品番HLD20-060E
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
形状エルボ質量(kg)0.258管接続口径G3/4適合管外径(Φmm)20接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする