※SJS7□□-4□□
イハラサイエンス
スイベルジョイント SJS形
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
オス-メス
管接続口径
G1/4×Rc1/4
注文コード
46366923
品番
SJS702-502
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・管接続口径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
仕様
オス-メス
形状
スイベルジョイント
管接続口径
G1/4×Rc1/4
常用圧力(MPa)
21
適合流体
油圧作動油(-20℃~95℃)
揺動速度(cycle/min)
25(振動角110°時)
接続ねじ種類
G×Rc
揺動角度(°)
360