SJS802-502 スイベルジョイント SJS形 イハラサイエンス 46367045

※SJS8□□-4□□

SJS802-502 スイベルジョイント SJS形 イハラサイエンス 46367045
SJS802-502 スイベルジョイント SJS形 イハラサイエンス 46367045

スイベルジョイント SJS形

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個仕様メス-メス管接続口径G1/4×Rc1/4注文コード46367045品番SJS802-502
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥7,247
販売価格(税別)
6,588
材質S45C仕様メス-メス形状スイベルジョイント管接続口径G1/4×Rc1/4常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)接続ねじ種類G×Rc揺動角度(°)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする