オリコン EP54B ブラック/ライトブルー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46367616 品番 56001000BKBL
参考基準価格(税別)¥8,840 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

1111サイズ及び海上コンテナ9モジュールで効率輸送可能サイズ

容量(L)54.1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)660×440×224 ブラック/ライトブルー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)53 名入れなし 適合オールプラスチック製、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺 材質PP 形状底面:格子リブ 有効内寸(mm)624×404×206 外寸(mm)660×440×224 内寸(mm)625×405×214 機構特殊:スライドスタック機構付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする