サンボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46367765 品番 20113700BLMAI
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シンプルデザインで小物内容物の挟まりを抑制

容量(L)8.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103 ブルー 名入れなし 仕様C-6 適合カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両長辺、嵌合製品:サンボックスCシリーズ、底面強度抜群、TP規格品 材質PP 形状底面:格子リブ 有効内寸(mm)291×291×86 外寸(mm)335×335×103 内寸(mm)300×300×96 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])29.5(3010) コンテナ種類ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※TP11、13サイズの上には嵌合できません
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量20以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量20のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量21〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量20のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量21〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量20のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量21〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする