56005000BL504 ペタンコC-75B ブルー サンコー(三甲) 46367799 56005000BL504 ペタンコC-75B ブルー サンコー(三甲) 46367799

ペタンコC-75B ブルー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46367799 品番 56005000BL504
参考基準価格(税別)¥11,630 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

折りたたんでも使えるハーフサイズの展示台

容量(L)76.0 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×439×340 ブルー フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)103 名入れなし 適合嵌合製品:ディスプレイオリコン6030 材質PP 有効内寸(mm)600×405×313 外寸(mm)649×439×340 内寸(mm)600×406×313 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])8.87(904)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする