寸法図
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
チューブフィッティング耐腐蝕用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
M5×0.8
注文コード
46368404
品番
SLH-0640-M5-C
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・接続ねじ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
M
接続ねじ
M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった