※サンプル画像(画像はSLB-0425-M5となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLB-0320-M3-C チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 46368413 SLB-0320-M3-C チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 46368413 SLB-0320-M3-C チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 46368413

チューブフィッティング耐腐蝕用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)3 接続ねじM3×0.5 注文コード46368413 品番SLB-0320-M3-C
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はチューブ外径・接続ねじなど6種類から選べます 他の種類を見る
チューブ外径(Φmm)3 ねじの種類M 接続ねじM3×0.5 チューブ内径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする