クイックカップリング ALタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合流体空気、油 他材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット注文コード46368813品番CAL21SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

【ALタイプ20型】
取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。
工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。
ソケットプラグの互換性にも優れています。
【ALタイプ40型】
AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。
多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。
【特長】
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。
鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。
本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。
ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。

材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気、油 他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0ソケットorプラグソケット仕様ソケット形状メネジ形全長(mm)47.5質量(g)100タイプ20型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)使用流体温度(℃)-20~+80接続形状Rc1/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする