曜日別特売
PL12-03SUS チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 46369357

 

PL12-03SUS チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 46369357
PL12-03SUS チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 46369357

チューブフイッテイングSUS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
接続ねじR3/8
ねじの種類R
内容量1個注文コード46369357品番PL12-03SUS
参考基準価格(税別)¥5,808販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R接続ねじR3/8RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする