曜日別特売
UA-55C-14X22 精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ 酒井製作所 46370156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UA-55C-14X22 精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ 酒井製作所 46370156
UA-55C-14X22 精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ 酒井製作所 46370156

精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個注文コード46370156品番UA-55C-14X22
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高剛性ボディとダブルボルトクランプ仕様により高精度・高応答性制御に適しています。

トラスコ品番533-7091材質ハブ:アルミニウム合金(A2017)寸法A(mm)15許容トルク(N・m)20寸法B(mm)16最大回転数(min-1[r.p.m])6000内径d1(Φmm)14内径d2(Φmm)22
注意
※許容トルク内での選定をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする