※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個適合流体空気、油 他材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット注文コード46370161品番CAL46SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
この商品は適合流体・材質・ソケットorプラグなど163種類から選べます他の種類を見る 【ALタイプ20型】
取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。
工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。
ソケットプラグの互換性にも優れています。
【ALタイプ40型】
AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。
多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。
【特長】
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。
鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。
本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。
ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。