画像準備中

クイックカップリング ALタイプ スーパー10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46370371 品番 CAL11PB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!
軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。
作業性に優れ、ソケットプラグのより戻しが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。
ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
ソケットプラグともサイズ形状にかかわらず互換性があります。
流体を流す方向はソケット側プラグ側のどちらでも流せます。

材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグプラグ 形状ポリウレタンチューブ用 全長(mm)37 質量(g)23 仕様プラグ 使用温度範囲(℃)-20〜+80 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 接続形状8×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする