画像準備中

クイックカップリング ATタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46370773 品番CAT22SML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は66種類から選べます 他の種類を見る

プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。
スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。
内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。
【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】
プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。
プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
【樹脂スリーブ】
スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。
特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。

接続方式ワンタッチ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする