画像準備中

クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質真鍮 最高衝撃圧力(MPa)7.5 注文コード46371342 品番CSP01P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥820
この商品は材質・ソケットorプラグ・最高衝撃圧力など62種類から選べます 他の種類を見る

【SPタイプ】
ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。
分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
【SP-Vタイプ(真空用)】
高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。
分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)5.0 最高衝撃圧力(MPa)7.5 全長(mm)29 仕様プラグ 質量(g)19 タイプS・Pタイプ 接続形状Rc1/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする