※プラグ

CSH02S3 クイックカップリング SHタイプ NAC(長堀工業) 46371972 CSH02S3 クイックカップリング SHタイプ NAC(長堀工業) 46371972

クイックカップリング SHタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46371972 品番 CSH02S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。
製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。
最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。
Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。
ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。

材質(本体)ステンレス(SUS304) 適合流体水、作動油、高圧ガス 最高使用圧力(MPa)20.5MPa 最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa ソケットorプラグソケット 全長(mm)59 質量(g)138 接続形状Rc1/4" 付属品ダストカバー 仕様ソケット 使用温度範囲(℃)-20〜+180 材質(シール)フッ素ゴム(FPM)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする