画像準備中

クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ソケットorプラグソケット 最高衝撃圧力(MPa)7.5 注文コード46372085 品番CSPE01S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はソケットorプラグ・最高衝撃圧力など24種類から選べます 他の種類を見る

新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。
構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。
低圧損化により大流量化を実現しました。
従来のSPタイプと互換性があります。

材質真鍮 適合流体空気、水、作動油 他 最高使用圧力(MPa)5 最高衝撃圧力(MPa)7.5 取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ ソケットorプラグソケット 質量(g)71 仕様ソケット 使用温度範囲(℃)-20〜+180 寸法L(mm)48 寸法H(mm)二面幅13/Φ15 材質(シール)フッ素ゴム(FPM) 寸法D(Φmm)24 接続形状Rc1/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする