CSPE03P3 クイックカップリング SPEタイプ(大流量型) NAC(長堀工業) 46372155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ソケットorプラグプラグ 最高衝撃圧力(MPa)10 注文コード46372155 品番CSPE03P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はソケットorプラグ・最高衝撃圧力など24種類から選べます 他の種類を見る

新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。
構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。
低圧損化により大流量化を実現しました。
従来のSPタイプと互換性があります。

材質ステンレス 適合流体空気、水、作動油 他 最高使用圧力(MPa)7.5 最高衝撃圧力(MPa)10 取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ ソケットorプラグプラグ 質量(g)54 仕様プラグ 使用温度範囲(℃)-20〜+180 寸法L(mm)40 材質(シール)フッ素ゴム(FPM) 寸法S(mm)21 寸法C(mm)24 寸法l(mm)25 接続形状Rc3/8"

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46372155 CSPE03P3 39488565 CSPE03P3 クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業) クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業) 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする