NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング TLタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ソケットorプラグ
プラグ
最高衝撃圧力(MPa)
7.5
注文コード
46372304
品番
CTL01PF2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
ソケットorプラグ・最高衝撃圧力
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。
流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
材質
真鍮
適合流体
空気、水、作動油 他
最大使用圧力(MPa)
5.0
最高衝撃圧力(MPa)
7.5
ソケットorプラグ
プラグ
仕様
プラグ
形状
メネジ形
全長(mm)
26
質量(g)
15
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
材質(シール)
フッ素ゴム(FPM)
適合サイズ
Rc1/8"