画像準備中

クイックカップリング TLタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ソケットorプラグプラグ 最高衝撃圧力(MPa)10.0 注文コード46372356 品番CTL01PM3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はソケットorプラグ・最高衝撃圧力など124種類から選べます 他の種類を見る

画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。
流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。

材質ステンレス鋼(SUS304) 適合流体空気、水、作動油 他 最大使用圧力(MPa)7.5 最高衝撃圧力(MPa)10.0 ソケットorプラグプラグ 仕様プラグ 形状オネジ形 全長(mm)32 質量(g)17 使用温度範囲(℃)-20〜+180 材質(シール)フッ素ゴム(FPM) 適合サイズR1/8"

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46372356 CTL01PM3 39489125 CTL01PM3 クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業) クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業) 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46372715
2022-05-21
用途:
給排水ポンプへの接続
サービス業

安心メーカー品なので心配なく発注しました。商品も問題なく到着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする