画像準備中

マルチコネクション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) 材質(本体)アルミニウム合金 材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR) サイズ取入口:CAL20型プラグ取出口:CAL20型ソケット×2 注文コード46374124 品番CAL2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。
本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。

サイズ
取入口:CAL20型プラグ
取出口:CAL20型ソケット×2
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) 材質(本体)アルミニウム合金 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 タイプ直L形 使用温度範囲(℃)-20〜+80 材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46374124 CAL2L 39490333 CAL2L クイックカップリング マルチコネクションAL型 NAC(長堀工業) クイックカップリング マルチコネクションAL型 NAC(長堀工業) 1個 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする