NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の 分岐カプラー
マルチコネクション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
材質(本体)
真鍮(クロムメッキ)
材質(ゴム)
ニトリルゴム(NBR)
サイズ
取入口:CAL20型プラグ取出口:CAL20型ソケット×2
注文コード
46374133
品番
CAL2WRL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。
本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
サイズ
取入口:CAL20型プラグ
取出口:CAL20型ソケット×2
材質
カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
材質(本体)
真鍮(クロムメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
タイプ
ロータリー形
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
材質(ゴム)
ニトリルゴム(NBR)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46374133
CAL2WRL
39490376
CAL2WRL
クイックカップリング マルチコネクションAL型
NAC(長堀工業)
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました