NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の 分岐カプラー
マルチコネクション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(ゴム)
ニトリルゴム(NBR)
サイズ
取入口:CAL44PM取出口:CAT20型ソケット×4、CAT24SM-N×1
注文コード
46374194
品番
CAT5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。
本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
サイズ
取入口:CAL44PM
取出口:CAT20型ソケット×4、CAT24SM-N×1
材質
カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
材質(本体)
アルミニウム合金
最高使用圧力(MPa)
1.0
最高衝撃圧力(MPa)
1.5
タイプ
直L形
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
材質(ゴム)
ニトリルゴム(NBR)