シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの リモコンスイッチ・無線スイッチ
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド 固定枠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●製品群:Harmony XB4
注文コード
46376836
品番
ZB4BZ009
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●製品群:Harmony XB4
型式
ボディ固定カラー
質量(kg)
0.006
対応
電気ブロック
素材
金属
ヘッド仕様
Standard
動作温度範囲(℃)
-40〜70
カテゴリー
取付および固定用アクセサリー