MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)9.5 刃長(mm)19 注文コード46376908 品番CB1C106S80L
参考基準価格(税別)¥6,070 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は刃径・刃長など18種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)9.5 材質超硬 刃長(mm)19 シャンク長(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46377005
2022-03-05
用途:
オートバイのシリンダーヘッドポート研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

ロングシャンクはどうしても先が振ってはねやすいので、いろいろ試しましたが、これが今まで試した中では、一番はねにくいです。オートバイのシリンダーヘッドのポートは細いので、下手にはねるとあちこちにキズが付くことがありますが、これはその辺大丈夫です。おかげで作業に集中できます。長持ちはしますが、あくまでも消耗品なので、欲を言えば、もう少し安ければもっとお気軽に買い替えできるかな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする