MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
MRA超硬バーCシリーズ(シャンク径:Φ6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46377084
品番
CB1C107E
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
11
材質
超硬
刃長(mm)
25
全長(mm)
70