STPO3M0.5R+1 STポイントタップ NACHI(不二越) 46377705

STポイントタップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本呼びM3×0.5注文コード46377705品番STPO3M0.5R+1
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
呼びM3×0.5全長(mm)46等級REG+1 P3溝数3ねじ長さ(mm)11首径(mm)2.4首下長(mm)18工具材料HSS-Eシャンク径4食付き(P)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする