NACHI(不二越)
STポイントタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
M6×1
注文コード
46377784
品番
STPO6M1R+1
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M6×1
全長(mm)
62
等級
REG+1 P3
溝数
3
ねじ長さ(mm)
17
首径(mm)
4.8
首下長(mm)
28
工具材料
HSS-E
シャンク径
6
食付き(P)
5