STPO12M1.25R+1 STポイントタップ NACHI(不二越) 46378003

STポイントタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本呼びM12×1.25注文コード46378003品番STPO12M1.25R+1
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼びM12×1.25全長(mm)82等級REG+1 P5溝数3ねじ長さ(mm)23工具材料HSS-Eシャンク径8.5食付き(P)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする