STPO16M1.5R STポイントタップ NACHI(不二越) 46378073

STポイントタップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本呼びM16×1.5注文コード46378073品番STPO16M1.5R
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼びM16×1.5全長(mm)95等級REG P3溝数3ねじ長さ(mm)28工具材料HSS-Eシャンク径12.5食付き(P)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする