画像準備中

ワイヤレススイッチ 受信機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類受信機 注文コード46379173 品番ZBRRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品はシリーズ・種類・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能

種類受信機 使用温度範囲(℃)-25〜+55 許容相対湿度(%)55℃で相対湿度+ 95(結露のないこと) クラスClass 2 プロトコルZigBee Green Power対応 送受信周波数(MHz)2405

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46379173 ZBRRA 02023044 ZBRRA ワイヤレススイッチ 受信機 シュナイダーエレクトリック ワイヤレススイッチ 受信機 シュナイダーエレクトリック 1個 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする