ボーテック
ボーテックの ドリル
ボーテックの ハイスドリル
ボーテックの ハイスガンドリル
マシニングセンター用ガンドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46380259
品番
Φ5.1x300(Φ16x48)
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.1
全長(mm)
300
ドライバー径d1(Φmm)
16
ドライバー長l1(mm)
48
最大加工深さ(mm)
200
ドライバー型番
ZH16-11
注意
※周速70m/min以下でご使用下さい。