マシニングセンター用ガンドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46380277 品番 Φ5.5x320(Φ16x48)
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
刃径(Φmm)5.5 全長(mm)320 ドライバー径d1(Φmm)16 ドライバー長l1(mm)48 最大加工深さ(mm)220 ドライバー型番ZH16-11
注意
※周速70m/min以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする