ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
omron(オムロン)
プログラマブルターミナル NTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46380826
品番
NT20-ST121B-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
タッチパネル方式
スイッチ数:1画面登録数 最大72個(横12×縦6)
スイッチサイズ:横9.14×縦9.18mm
入力:感圧式
動作開始力:1N以下
寿命:100万回以上
表示ドット数
縦140(128)×横260(256)ドット
※()内がNT20システムプログラムで使用可能なドット数です。
画面仕様
種類:通常画面、重複画面、連続画面
属性:ブザー、数値設定、バックライト
画面数:最大495画面
登録方法:サポートツールで作成した画面をNT20に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(記録フォーマットはNT20固有)
文字
1/4文字(8×8ドット)英数字、カナ、記号
半角文字(8×16ドット)英数字、カナ、記号
全角文字(16×16ドット)JIS第1水準、非漢字
マーク(16×16ドット)ユーザー定義の絵文字
画面表示寸法(mm)
縦66(57.6)×横120(115.2)
(※()内がNT20システムプログラムで使用可能な有効表示エリアです。)
寿命
表示パネル/50000時間以上
バックライト/50000時間以上
表示LED
POWER:緑色点灯/電源供給時
RUN:緑色点灯/通常運転時、橙色点灯/バッテリ電圧低下時(運転中)、赤色点灯/バッテリ電圧低下時(運転停止中)
データ数
数値データ:8桁×128個
マークデータ:64個
通信ポート
シリアルポートA:EIA RS-232C準拠、DSUB 9ピンコネクタ(メス)、6番ピン+5V出力(150mA以下)
シリアルポートB:EIA RS-232C準拠、DSUB 9ピンコネクタ(メス)、6番ピン+5V出力(150mA以下)
(※ただしポートA、Bの+5V出力を同時に使用することはできません。)
耐振動(Hz)
5~9 片側振幅:3.5mm、9~150 9.8m/s
2
いずれもX、Y、Z各方向10回(1オクターブ/min)
種別
NT20本体ユニット
表示
固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴
表示機能
スム-ジング処理/4倍角以上の拡大文字
ポート
RS-232C(2ポート)
幅(mm)
108
質量(kg)
0.7以下
保護構造
(前面操作部)IP65防油形相当、NEMA4相当
シリーズ
NT20
消費電力(W)
10以下
適合規格
UL1604 Class1 Division2、EC指令
定格電圧(V)
DC24
枠の色
黒
保存温度(℃)
-20~70
インターフェース
拡張I/F:専用コネクタ
メモリー
(画像データメモリ)512KB
表示色
モノクロ
ディスプレイ
LCD
解像度
-
使用周囲温度(℃)
0~50(結露がないこと)
周囲湿度(%RH)
35~85(0~40℃)、35~50(40~50℃) 結露がないこと
表示内容
文字/通常、反転、点滅、反転点滅
許容電圧範囲(V)
DC20.4~26.4(DC24V -15%~+15%)
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s
2
)
147 XYZ各方向3回
雰囲気
腐食性ガスのないこと
保存湿度(%)
35~85%RH(-20~40℃)、35~50%RH(40~50℃)、35~45%RH(50~70℃) 結露がないこと
表示可能図形
連続直線、円
表示デバイス
STNモノクロ液晶
許容瞬時停電時間(ms)
規定なし
文字拡大率
横倍角、縦倍角、4倍角、9倍角、16倍角
バックライト
交換不可、輝度調整不可、自動消灯機能(10分/1時間/点灯のいずれかを設定可能)
データ容量(M)
フラッシュメモリ(記録フォーマットはNT20固有)
ビットメモリテーブル
-
数値メモリテーブル
50ヶ所/1画面 最大8桁表示
文字列メモリテーブル
-
注意
※長時間、油がかかる場所ではご使用になれない場合があります。
端子台 の新着商品
ページ: 1/ 3
MFP実装ケース(縦型)
カナレ電気
税込
¥
32,978
¥
29,980
TP5プレートMFP横4枚用
カナレ電気
税込
¥
5,938
¥
5,398
バスケットへ
MFP実装ケース(横型)
カナレ電気
税込
¥
25,278
~
¥
22,980
~
TP3プレート(壁用)
カナレ電気
税込
¥
7,038
¥
6,398
バスケットへ
MFPプレート取付BOX浅深
カナレ電気
税込
¥
15,378
¥
13,980
バスケットへ
MFPプレート取付BOX浅
カナレ電気
税込
¥
9,898
¥
8,998
バスケットへ
TP5プレートKPマウント用
カナレ電気
税込
¥
8,248
¥
7,498
EIA・側面端子盤プレート
カナレ電気
税込
¥
1,978
~
¥
1,798
~
TP5プレート(壁用)
カナレ電気
税込
¥
7,368
¥
6,698
バスケットへ
KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付
カナレ電気
税込
¥
1,868
~
¥
1,698
~
TP2プレート換気用
カナレ電気
税込
¥
8,798
~
¥
7,998
~
MFP実装BOX置型
カナレ電気
税込
¥
83,578
¥
75,980
バスケットへ
MFPプレート取付BOX
カナレ電気
税込
¥
10,998
¥
9,998
バスケットへ
TP5プレート制御用
カナレ電気
税込
¥
17,578
¥
15,980
バスケットへ
MFPプレート×1枚用
カナレ電気
税込
¥
4,068
¥
3,698
バスケットへ
TP5プレートMFP縦1枚用
カナレ電気
税込
¥
7,368
¥
6,698
バスケットへ
MFPプレート×4枚用
カナレ電気
税込
¥
4,068
¥
3,698
バスケットへ
SPXプレート
カナレ電気
税込
¥
2,198
~
¥
1,998
~
MFPプレート×2枚用
カナレ電気
税込
¥
4,068
¥
3,698
バスケットへ
壁CN盤/変換プレート
カナレ電気
税込
¥
3,738
¥
3,398
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
接続・省配線(制御機器)
端子台
コネクタ端子台変換ユニット
プログラマブルターミナル NTシリーズ omron(オムロン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「端子台」にはこんなカテゴリがあります
スタッド端子台
コネクタ端子台変換ユニット
I/Oリレーターミナル
端子台ボックス
スクリューレス端子台
ネジ式端子台
DINレール端子台
固定端子台
端子台その他関連用品
シェアする
マイページ