※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 水廻り部材
シロクマの 洗面所用品
シロクマの 洗面所アクセサリー
甲丸タオル掛 BT-7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
金
注文コード
46382406
品番
BT-7
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
色
金
サイズ
【付属ビス】4×30、6×30ナイロンプラグ
高さ(mm)
55
全長L(mm)
618
径D(Φmm)
13
足幅
【P】600mm
座幅(mm)
18
サイズ(mm)
600