曜日別特売
BB-101L 異形旗丁番(左) BB-101L シロクマ 46382415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-101L 異形旗丁番(左) BB-101L シロクマ 46382415
BB-101L 異形旗丁番(左) BB-101L シロクマ 46382415

異形旗丁番(左) BB-101L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚仕上クローム注文コード46382415品番BB-101L
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ステンレス製芯棒を使用しています。

材質真鍮サイズ127×102×5.0寸法A(mm)127寸法F(mm)23寸法E(mm)8寸法B(mm)102寸法C(mm)5勝手寸法P(mm)18仕上クローム寸法I(mm)24寸法J(mm)8寸法K(mm)16寸法V(mm)2ねじサイズ【木ネジ】4.5×25(10本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする