曜日別特売
BB-101L 異形旗丁番(左) BB-101L シロクマ 46382519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-101L 異形旗丁番(左) BB-101L シロクマ 46382519
BB-101L 異形旗丁番(左) BB-101L シロクマ 46382519

異形旗丁番(左) BB-101L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚仕上注文コード46382519品番BB-101L
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ステンレス製芯棒を使用しています。

材質真鍮サイズ76× 64×3.0寸法A(mm)76寸法F(mm)13寸法E(mm)5.5寸法B(mm)64寸法C(mm)3勝手寸法P(mm)11仕上寸法I(mm)12寸法J(mm)5.5寸法K(mm)-寸法V(mm)1ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(6本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする