フレキシブル・セーフティユニット G9SX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様過電圧カテゴリU 機能高機能ユニット 出力(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)、PチャネルMOS FETトランジスタ出力、負荷電流 出力2点以下使用時:DC1A以下、出力3点以上使用時:DC0.8A以下 注文コード46382883 品番G9SX-AD322-T150-RC-DC24
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様・機能・出力など14種類から選べます 他の種類を見る

論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。
部分制御と全体制御の構築が可能。
半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。
詳細なLED表示により故障診断が可能。
IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得
UL、CSA認証取得。
2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。
最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)
2点の論理接続入力

接続台数
(1論理接続出力あたり)4ユニット以下
(論理接続によるトータル)20ユニット以下
(論理接続による接続階層数)5ユニット以下
(論理接続による配線長)100m以下
定格電圧(V)DC24 出力(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)、PチャネルMOS FETトランジスタ出力、負荷電流 出力2点以下使用時:DC1A以下、出力3点以上使用時:DC0.8A以下 機能高機能ユニット 動作時間(OFF→ON)安全入力ON時:50ms以下、論理接続入力ON時:100ms以下 リセット入力時間(リセット押下時間)100ms以上 出力構成(安全瞬時出力)3出力、(安全オフディレー出力)2出力、(補助出力)2出力 仕様過電圧カテゴリU 質量(g)約200 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと) 消費電力(W)4以下 応答時間(ON→OFF)15ms以下 絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上 DC100Vメガ 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、 氷結および結露しないこと) 入力CH1ch、2ch共用 耐衝撃(耐久)300m/s2 配線長(安全入力および論理接続入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下) 漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力) 機械的耐久性- 電気的耐久性- 接点電圧の最大値(V)- 端子台スプリング式端子台 許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% 〜10% 補助出力PNPトランジスタ出力 定格通電電流(A)- 定格負荷- 時間精度(%)(オフディレー時間)±5以内(設定値に対する割合) 負荷電流(A)0.1以下 耐電圧(V/min)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500 締め付け強度(N・m)- 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)300 動作電圧(V)(安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4〜DC26.4、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ 使用周囲湿度(%RH)25〜85 耐振動(Hz)10〜55〜10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 最大設定時間(秒)オフディレー時間:150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする