omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の セーフティコントローラ
停止検知ユニット G9SX-SM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46382987
品番
G9SX-SM032-RC
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
保護構造
端子台部:IP20、製品本体:IP40
消費電力(W)
4以下
入力電圧(V)
停止検知入力(Z1-Z2間/Z3-Z4間)AC480以下(120Hz以下)
機能
停止検知ユニット
出力構成
安全出力なし/安全停止検知出力3出力/補助出力2出力
端子台
スプリング式端子台
耐振動
10〜55〜10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
許容電圧(V)
変動範囲:電源電圧の-15%〜10%
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
300