omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の セーフティコントローラ
セーフティネットワークコントローラ NE1A-SCPU
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46383005
品番
NE1A-SCPU01-V1-VER2.0
参考基準価格(税別)
¥255,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ユニットバージョン:Ver.2.0
保護構造
IP20
出力構成
安全入力16点/テスト出力4点/安全出力8点
消費電流(A)
通信電源DC24V/0.015・内部回路電源DC24V/0.230・I/O電源DC24V/0.040(入力用)/0.120(出力用)
取付け方法
DINレール(IEC60715/TH35-7.5/TH35-15)
耐衝撃(m/s
2
)
150/11ms
耐振動
10〜57Hz/0.35mm/57〜150Hz、50m/s
2