※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG-4 棚グリップD形 TG-4 シロクマ 46383009 TG-4 棚グリップD形 TG-4 シロクマ 46383009 TG-4 棚グリップD形 TG-4 シロクマ 46383009 TG-4 棚グリップD形 TG-4 シロクマ 46383009 TG-4 棚グリップD形 TG-4 シロクマ 46383009

棚グリップD形 TG-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46383009 品番 TG-4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!
取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。
通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。

付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16 材質亜鉛合金+エラストマー クローム サイズWM 耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15 最大奥行(mm)【棚板】250 棚板厚さ(mm)2〜21 取付間隔(mm)455
注意
※1箇所で固定する場合は棚板巾250m/m以下、荷重8kg以下でお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする