※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 店舗用装飾金物
シロクマの サインナット・化粧ねじ
フォルテ棚グリップワイド TG-31
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46383185
品番
TG-31
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
色
シルバー
サイズ
【付属ビス】4×25
耐荷重(kg)
【最大取付間隔2箇所止】3
最大奥行(mm)
【棚板】150
棚板厚さ(mm)
5〜8
取付間隔(mm)
400