※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG-31 フォルテ棚グリップワイド TG-31 シロクマ 46383201 TG-31 フォルテ棚グリップワイド TG-31 シロクマ 46383201 TG-31 フォルテ棚グリップワイド TG-31 シロクマ 46383201

フォルテ棚グリップワイド TG-31

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46383201 品番 TG-31
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質亜鉛合金 クローム サイズ【付属ビス】4×25 耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】3 最大奥行(mm)【棚板】150 棚板厚さ(mm)5〜8 取付間隔(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする